NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
パッキン DWIR型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83193644
品番
DWIR 45 57 7 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
57
寸法H(mm)
7
+0.5
-0.3
内径d(Φmm)
45
厚さt(mm)
7
高さh(mm)
10
材質
アイアンラバー(PUR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
DWIR
部品番号
FD2633J0