NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン SPGO型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
240
注文コード
83210995
品番
SPGO 240 260 9.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
7.5
外径D(Φmm)
260
寸法H(mm)
10
内径d(Φmm)
240
高さh(mm)
9.8
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPGO
部品番号
GS1845V0