パッキン SPGO型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)320 注文コード83211144 品番SPGO 320 340 9.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど58種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)7.5 外径D(Φmm)340 寸法H(mm)10 内径d(Φmm)320 高さh(mm)9.8 材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPGO 部品番号GS1852V0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする