パッキン ロッドシール SPNC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)7 外径D(Φmm)10 注文コード83216832 品番SPNC 7 10 2.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内径d・外径Dなど121種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)3〜4 外径D(Φmm)10 寸法H(mm)2.5 寸法R(mm)0.3以下 内径d(Φmm)7 高さh(mm)2.3 材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPNC 部品番号GS2004F0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする