NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
ダストシール(標準) LBHK型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83224837
品番
LBHK 112 128 8.7 11.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4
外径D(Φmm)
128
寸法H(mm)
9
寸法S(Φmm)
120
内径d(Φmm)
112
厚さt(mm)
8.7
高さh(mm)
11.4
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
LBHK
部品番号
CL0557C0