NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン ISI型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83228574
品番
ISI 20 28 5 (U641)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法C(mm)
2
外径D(Φmm)
28
寸法HA(mm)
5.7
寸法HB(mm)
7.7
内径d(Φmm)
20
高さh(mm)
5
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
PUR
部品番号
FU0212K1