THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 料理道具
THANKO(サンコー)[電子機器]の フライパン・グリルパン
THANKO(サンコー)[電子機器]の オーブンウェア
レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おかずパイメーカー」
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83268178
品番
S-PPM21B
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
レトルトも残り物もパイでごちそうに!誰でも簡単に作れるパイメーカー
仕様
●サイズ:幅250×奥行220×高さ120(mm)●重量:約1.5kg●材質:本体/フェノール樹脂・PP、 プレート/アルミ、抜き型/ABS●電圧:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:900W●安全装置:サーモスタット(145℃)、温度ヒューズ(216℃)●ケーブル長:約105cm●内容品:本体、抜き型( 直径16cm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●発売日:2021/12/21
アズワン品番
67-5757-05