アズワン
アズワンの 理科/技術/科学工作
アズワンの その他学童用実験器具/実験用品
発泡スチロールカッター 250-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83281110
品番
P70-4719
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,460円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
100V電源仕様のスチロールカッター
ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
仕様
●有効切断寸法(mm):厚み110、奥行170●ヒーター温度(℃):ノーマル170、ターボ250●電源:AC100V、6W、コード長1.4m●付属品:ヒーター線 2本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-85
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。