仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.7GHz●プラットフォーム:デスクトップ●製品シリーズ:AMD Ryzen PRO Processors●製品ライン:AMD Ryzen Threadripper PRO Processors●CPUコア数:4●スレッド数:128●最大ブースト・クロック:最大 4.2GHz●基本クロック:2.7GHz●L1キャッシュ合計:4MB●L2キャッシュ合計:32MB●L3キャッシュ合計:256MB●デフォルトTDP/TDP:280W●Processor Technology for CPU Cores:TSMC 7nm FinFET●アンロック:いいえ●パッケージ:sWRX8●ソケット数:1P●最大温度:90℃●対応OS:Windows 10 - 64ビット版 対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。●コード番号:A0M0070●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7424-42