仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:3.7GHz●プラットフォーム:Boxed Processor●製品シリーズ:AMD Ryzen Processors●製品ライン:AMD Ryzen Threadripper Processors●CPUコア数:32●スレッド数:64●最大ブースト・クロック:最大 4.5GHz●基本クロック:3.7GHz●L1キャッシュ合計:2MB●L2キャッシュ合計:16MB●L3キャッシュ合計:128MB●デフォルトTDP/TDP:280W●Processor Technology for CPU Cores:TSMC 7nm FinFET●アンロック:はい●パッケージ:sTRX4●サーマル・ソリューション (PIB):Not included●最大温度:95℃●対応OS:Windows 10 - 64ビット版、RHEL x86 64ビット、Ubuntu x86 64ビット、対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。●コード番号:A0M006R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7424-34