AMD Ryzen Threadripper 100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83284208 品番100-100000167WOF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥205,390
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX。

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:3.9GHz●プラットフォーム:デスクトップ●製品シリーズ:AMD Ryzen PRO Processors●製品ライン:AMD Ryzen Threadripper PRO Processors●CPUコア数:16●スレッド数:32●最大ブースト・クロック:最大 4.3GHz●基本クロック:3.9GHz●L1キャッシュ合計:1MB●L2キャッシュ合計:8MB●L3キャッシュ合計:64MB●デフォルトTDP/TDP:280W●Processor Technology for CPU Cores:TSMC 7nm FinFET●アンロック:いいえ●パッケージ:sWRX8●ソケット数:1P●最大温度:90℃●対応OS:Windows 10 - 64ビット版 ※対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。●コード番号:A0M006Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7424-40
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする