AMD Ryzen Threadripper 100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83284217 品番100-100000010WOF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥224,330
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

AMD Ryzen Threadripper 3960X。

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:3.8GHz●プラットフォーム:Boxed Processor●製品シリーズ:AMD Ryzen Processors●製品ライン:AMD Ryzen Threadripper Processors●CPUコア数:24●スレッド数:48●最大ブースト・クロック:最大 4.5GHz●基本クロック:3.8GHz●L1キャッシュ合計:1.5MB●L2キャッシュ合計:12MB●L3キャッシュ合計:128MB●デフォルトTDP/TDP:80W●Processor Technology for CPU Cores:TSMC 7nm FinFET●アンロック:はい●パッケージ:sTRX4●サーマル・ソリューション (PIB):Not included●最大温度:95℃●対応OS:Windows 10 - 64ビット版、RHEL x86 64ビット、Ubuntu x86 64ビット、対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。●コード番号:A0M006X●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7424-39
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする