CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
注文コード
83287477
品番
M3000-10-W-F1X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・部品名称
など
498
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
流れ方向
右→左
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ドレン貯容量(cm
3
)
45
CADデータダウンロード