M4000-10-W-Q1-BW M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD 83291311

M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 ドレン排出手動ドレンコック付 オートドレン仕様手動ドレン 注文コード83291311 品番M4000-10-W-Q1-BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は接続口径・ドレン排出・オートドレン仕様など942種類から選べます 他の種類を見る
接続口径3/8 流れ方向左→右 使用圧力(MPa)0.1〜1.0 接続方式Rc 仕様- タイプ- ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01(公称値) 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 ドレン貯容量(cm3)80 色(本体)- オートドレン仕様手動ドレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする