ユニケム
ユニケムの 工業用潤滑油
ユニケムの 離形剤
スゴイリケイ剤 エアゾール 6本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
83291515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。
金型汚れおよび成形品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
仕様
●容量:420mLエアゾール缶
危険等級
U
アズワン品番
67-3149-78
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1086mL
危険物の性状
非水溶性