仕様●製品タイプ:シリアルインターフェース●仕様:【ハードウェア】●コネクタ:DB9(F)●ポート数:2●ボードインターフェース:ユニバーサルPCI●CANコントローラ:NXP SJA1000●CAN仕様:CAN 2.0 A/B●CAN Transceiver:PCA82C251●信号サポート:CAN_H、 CAN_L、 GND●転送レート:1Mbps●PC搭載最大ボード数:4●オプティカルアイソレーション(オプション):2KV●終端抵抗:120Ω(ジャンパーセレクション)【ソフトウェア】●オペレーションシステム:Windows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64)、 Windows 2000●ライブラリ:Visual Basic、 C/C++【メカニカル】●サイズ:120x80mm【環境】●動作温度:標準モデル : 0 〜 55℃●ワイド温度モデル : -40 〜 85℃●保管温度:-40 〜 85℃●動作湿度:5 〜 95% RH【認証】●EMS:EN61000-3-3、 IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、 IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、 IEC61000-4-6、IEC61000-4-8、 IEC61000-4-11、 FCC Part 15 Class B【電源】●電力消費量:365mA 5VDC【保証】●保証期間:5年●コード番号:M96011K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7745-48