CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4
ドレン排出
手動ドレンコック付
オートドレン仕様
手動ドレン
注文コード
83300043
品番
M4000-8N-W-X1-J1-A10NW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・オートドレン仕様
など
942
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4
流れ方向
右→左
使用圧力(MPa)
0.1〜1.0
接続方式
NPT
仕様
-
タイプ
-
ねじの種類
NPT
ろ過精度(μm)
0.01(公称値)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
ドレン貯容量(cm
3
)
80
色(本体)
-
オートドレン仕様
手動ドレン
CADデータダウンロード