M6000-25N-W-F1-J1-BW M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD 83301093

M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径NPT1 ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 注文コード83301093 品番M6000-25N-W-F1-J1-BW
参考基準価格(税別)¥25,330 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800
この商品は接続口径・ドレン排出・部品名称など474種類から選べます 他の種類を見る
接続口径NPT1 流れ方向左→右 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) ドレン貯容量(cm3)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする