CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
注文コード
83301111
品番
M6000-20-W-F1Q-BW
参考基準価格(税別)
¥26,430
販売価格(税込)
¥26,180
販売価格(税別)
¥
23,800
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・部品名称
など
474
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ドレン貯容量(cm
3
)
80
CADデータダウンロード