M6000-20G-W-X1-A32GW M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD 83302116

M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G3/4 ドレン排出手動ドレンコック付 注文コード83302116 品番M6000-20G-W-X1-A32GW
参考基準価格(税別)¥28,020 販売価格(税込) ¥27,748
販売価格(税別)
25,225
この商品は接続口径・ドレン排出・部品名称など474種類から選べます 他の種類を見る
接続口径G3/4 流れ方向右→左 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 ドレン貯容量(cm3)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする