ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)15 注文コード83305768 品番LHA-05AS-K-ET2S2
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥61,551
販売価格(税別)
55,955
この商品は動作ストロークなど595種類から選べます 他の種類を見る

一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。
ロング爪に対応。
低摺動対応(オプション)。
センタリング精度±0. 05mm(オプション)。
ゴムカバー対応(オプション)。
動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。
食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。

サイズ05AS タイプ標準 シリーズLHA 作動方式複動式 シリンダー径(Φmm)25 動作ストローク(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする