曜日別特売
M8000-20N-W-M M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD 83307077

M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径3/4ドレン排出手動ドレンコック付オートドレン仕様手動ドレン注文コード83307077品番M8000-20N-W-M
参考基準価格(税別)¥28,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
接続口径3/4ねじの種類NPT流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンコック付ろ過精度(μm)0.01(公称値)付属品-タイプ-使用圧力(MPa)0.1~1.0接続方式NPT使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)80オートドレン仕様手動ドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする