近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
8
シリンダー径(Φmm)
50
注文コード
83308997
品番
CKF-30AS-AB-KET3S2
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥103,037
販売価格(税別)
¥
93,670
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・シリンダー径
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。
中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。
兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
サイズ
30AS
タイプ
3方爪
シリーズ
CKF
作動方式
複動式
シリンダー径(Φmm)
50
動作ストローク(mm)
8