チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCKU 大きさ250AS 注文コード83312750 品番CKU-250AS-ET2S1
参考基準価格(税別)¥671,300 販売価格(税込) ¥701,509
販売価格(税別)
637,735
この商品はシリーズ・大きさなど133種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
高さを低くおさえた省スペース設計。
耐切削油センサにも対応。

タイプ3方爪・高把持力(複動式) シリーズCKU 本体質量(kg)27 繰返し精度(mm)±0.03 センサーET2×1個 大きさ250AS 容積内部容積[往復]:3392(cm3/回) シリンダー径(Φmm)250 ロッド径(Φmm)40 最適把持力(N)18000〜28000 動作ストローク(mm)40 駆動源(MPa)(エアー)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする