※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSGB2.5-20 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324729 MSGB2.5-20 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324729 MSGB2.5-20 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324729 MSGB2.5-20 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324729 MSGB2.5-20 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324729 MSGB2.5-20 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324729

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数20 注文コード83324729 品番MSGB2.5-20
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はモジュール・歯数など87種類から選べます 他の種類を見る

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

種別平歯車 材質SCM415 形状S1 歯数20 質量(kg)0.39 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)40 全長G(mm)37 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:22.7・歯面強さ:13.7 歯先円直径D(Φmm)55 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:22 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)50 ボス長さ(mm)F:12 許容トルク・曲げ強さ(N・m)222 許容トルク・歯面強さ(N・m)134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする