※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSGB1.5-36 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324817 MSGB1.5-36 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324817 MSGB1.5-36 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324817 MSGB1.5-36 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324817 MSGB1.5-36 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324817 MSGB1.5-36 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324817

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 歯数36 注文コード83324817 品番MSGB1.5-36
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はモジュール・歯数など87種類から選べます 他の種類を見る

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

種別平歯車 材質SCM415 形状S1 歯数36 質量(kg)0.28 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)32 全長G(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:11・歯面強さ:9.9 歯先円直径D(Φmm)57 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH718 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)54 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)108 許容トルク・歯面強さ(N・m)97.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする