※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
18
注文コード
83324860
品番
MSGB4-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,930
この商品は
モジュール・歯数
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
歯数
18
質量(kg)
1.24
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:79.3・歯面強さ:46.4
歯先円直径D(Φmm)
80
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
穴径(mm)
AH730
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
72
ボス長さ(mm)
F:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
777
許容トルク・歯面強さ(N・m)
455