※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSGB4-25 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324957 MSGB4-25 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324957 MSGB4-25 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324957 MSGB4-25 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324957 MSGB4-25 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324957 MSGB4-25 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324957

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数25 注文コード83324957 品番MSGB4-25
参考基準価格(税別)¥19,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はモジュール・歯数など87種類から選べます 他の種類を見る

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

種別平歯車 材質SCM415 形状S1 歯数25 質量(kg)2.44 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)60 全長G(mm)60 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:122・歯面強さ:91.4 歯先円直径D(Φmm)108 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 穴径(mm)AH7:35 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)100 ボス長さ(mm)F:20 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1190 許容トルク・歯面強さ(N・m)896

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする