※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
モジュール・歯数
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
15
注文コード
83325219
品番
MSGA2.5-15
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
形状
S1
歯数
15
質量(kg)
0.23
バックラッシ(mm)
0.10~0.20
歯幅E(mm)
25
種別
平歯車
材質
SCM415
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
37
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:14.6・歯面強さ:7.24
歯先円直径D(Φmm)
42.5
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
37.5
ボス長さ(mm)
F:12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
143
許容トルク・歯面強さ(N・m)
71