※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSGB4-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325280 MSGB4-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325280 MSGB4-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325280 MSGB4-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325280 MSGB4-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325280 MSGB4-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325280

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数40 注文コード83325280 品番MSGB4-40
参考基準価格(税別)¥38,570 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はモジュール・歯数など87種類から選べます 他の種類を見る

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

種別平歯車 材質SCM415 形状S1 歯数40 質量(kg)6.33 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)80 全長G(mm)60 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:216・歯面強さ:234 歯先円直径D(Φmm)168 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)14×3.8 穴径(mm)AH7:45 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)160 ボス長さ(mm)F:20 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2120 許容トルク・歯面強さ(N・m)2290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする