※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSGA2.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325535 MSGA2.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325535 MSGA2.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325535 MSGA2.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325535 MSGA2.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325535 MSGA2.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325535

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数40 注文コード83325535 品番MSGA2.5-40
参考基準価格(税別)¥16,960 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はモジュール・歯数など87種類から選べます 他の種類を見る

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

種別平歯車 材質SCM415 形状S1 歯数40 質量(kg)1.61 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)55 全長G(mm)37 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:55.3・歯面強さ:57.1 歯先円直径D(Φmm)105 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)100 ボス長さ(mm)F:12 許容トルク・曲げ強さ(N・m)543 許容トルク・歯面強さ(N・m)560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする