※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG2.5-45J35 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83327364 SSG2.5-45J35 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83327364 SSG2.5-45J35 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83327364 SSG2.5-45J35 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83327364

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数45 種別平歯車 注文コード83327364 品番SSG2.5-45J35
参考基準価格(税別)¥17,970 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はモジュール・歯数・種別など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S1K 歯数45 質量(kg)2.23 ねじ穴サイズ:M8 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)75 全長G(mm)43 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:20.9・歯面強さ:17.4 歯先円直径D(Φmm)117.5 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 穴径(mm)AH7:35 モジュール(m)2.5 ねじ穴(Φmm)J:9 基準円直径C(Φmm)112.5 ボス長さ(mm)F:18 許容トルク・曲げ強さ(N・m)205 許容トルク・歯面強さ(N・m)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする