※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG1-19J6 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83328055 SSG1-19J6 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83328055 SSG1-19J6 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83328055 SSG1-19J6 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83328055

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数19 種別平歯車 注文コード83328055 品番SSG1-19J6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,970
この商品はモジュール・歯数・種別など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S1T 歯数19 質量(kg)0.029 ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 歯幅E(mm)8 ボス径B(Φmm)16 全長G(mm)18 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.43・歯面強さ:0.18 歯先円直径D(Φmm)21 穴径(mm)AH7:6 モジュール(m)1 ねじ穴(Φmm)J:5 基準円直径C(Φmm)19 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)4.26 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする