※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG2.5-80J32 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337216 SSG2.5-80J32 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337216 SSG2.5-80J32 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337216 SSG2.5-80J32 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337216

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数80 種別平歯車 注文コード83337216 品番SSG2.5-80J32
参考基準価格(税別)¥35,860 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はモジュール・歯数・種別など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S1K 歯数80 質量(kg)6.76 ねじ穴サイズ:M8 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)90 全長G(mm)43 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:38.6歯面強さ:53.7 歯先円直径D(Φmm)205 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 穴径(mm)AH732 モジュール(m)2.5 ねじ穴(Φmm)J:9 基準円直径C(Φmm)200 ボス長さ(mm)F:18 許容トルク・曲げ強さ(N・m)378 許容トルク・歯面強さ(N・m)527

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする