※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83337435
品番
SSGS1.5-10
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S7
歯数
10
質量(kg)
0.14
軸径
・12.2・12.2
軸長(mm)
・(右)F:100・(左)F':25
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
歯幅E(mm)
15
転位係数
0.5
全長G(mm)
140
歯先円直径D(Φmm)
19.35
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
12.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
3.76