※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83337487
品番
SSGS3-13
参考基準価格(税別)
¥15,210
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S7
歯数
13
質量(kg)
1.35
軸長(mm)
・(右)F:150・(左)F':40
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
歯幅E(mm)
30
全長G(mm)
220
歯先円直径D(Φmm)
45
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
39
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
80.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
38.3