※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数22 形状S1 注文コード83338038 品番SS2.5-22
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はモジュール・歯数・形状など148種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数22 質量(kg)0.56 バックラッシ(mm)0.14〜0.28 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)44 全長G(mm)37 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:10.5・歯面強さ:0.71 歯先円直径D(Φmm)60 穴径(mm)AH715 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)55 ボス長さ(mm)F:12 許容トルク・曲げ強さ(N・m)103 許容トルク・歯面強さ(N・m)6.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする