※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)5 歯数58 形状S2 注文コード83338065 品番SS5-58
参考基準価格(税別)¥68,710 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はモジュール・歯数・形状など148種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車 材質S45C 形状S2 歯数58 質量(kg)23.8 バックラッシ(mm)0.20〜0.44 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)130 全長G(mm)71 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:247・歯面強さ:41.3 ウェブ厚H(mm)30 リム径I(Φmm)240 歯先円直径D(Φmm)300 穴径(mm)AH730 モジュール(m)5 基準円直径C(Φmm)290 ボス長さ(mm)F:21 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2420 許容トルク・歯面強さ(N・m)405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする