※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1
歯数
120
形状
S1
注文コード
83338126
品番
SS1-120
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
120
質量(kg)
1.01
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
20
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:5.45・歯面強さ:1.5
歯先円直径D(Φmm)
122
穴径(mm)
AH715
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
120
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
53.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
14.7