※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
歯数
46
形状
S2
注文コード
83338397
品番
SS5-46
参考基準価格(税別)
¥43,150
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S2
歯数
46
質量(kg)
16.2
バックラッシ(mm)
0.20〜0.44
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
120
全長G(mm)
71
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:187・歯面強さ:25.1
ウェブ厚H(mm)
30
リム径I(Φmm)
185
歯先円直径D(Φmm)
240
穴径(mm)
AH730
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
230
ボス長さ(mm)
F:21
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1830
許容トルク・歯面強さ(N・m)
246