※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
0.5
歯数
80
形状
S1T
注文コード
83338440
品番
SS0.5-80A
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1T
歯数
80
質量(kg)
0.079
ねじ穴
サイズ:M4
バックラッシ(mm)
0〜0.10
歯幅E(mm)
5
ボス径B(Φmm)
28
全長G(mm)
12
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.43・歯面強さ:0.074
歯先円直径D(Φmm)
41
穴径(mm)
AH76
モジュール(m)
0.5
ねじ穴(Φmm)
J:3.5
基準円直径C(Φmm)
40
ボス長さ(mm)
F:7
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4.24
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.72