※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
10
歯数
25
形状
S1
注文コード
83338555
品番
SS10-25
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
25
質量(kg)
43.3
バックラッシ(mm)
0.34〜0.68
歯幅E(mm)
90
ボス径B(Φmm)
200
全長G(mm)
130
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:605・歯面強さ:54
歯先円直径D(Φmm)
270
穴径(mm)
AH740
モジュール(m)
10
基準円直径C(Φmm)
250
ボス長さ(mm)
F:40
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
5930
許容トルク・歯面強さ(N・m)
529