※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
80
形状
S4→S2
注文コード
83338564
品番
SS4-80
参考基準価格(税別)
¥66,970
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S4→S2
歯数
80
質量(kg)
19.26
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
120
全長G(mm)
56
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:184・歯面強さ:40.8
ウェブ厚H(mm)
12
リム径I(Φmm)
288
歯先円直径D(Φmm)
328
穴径(mm)
AH730
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
320
ボス長さ(mm)
F:16
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1810
許容トルク・歯面強さ(N・m)
400