※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
6
歯数
46
形状
S1
注文コード
83338580
品番
SS6-46
参考基準価格(税別)
¥74,830
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
46
質量(kg)
32
バックラッシ(mm)
0.22〜0.48
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
180
全長G(mm)
83
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:322・歯面強さ:44.5
歯先円直径D(Φmm)
288
穴径(mm)
AH740
モジュール(m)
6
基準円直径C(Φmm)
276
ボス長さ(mm)
F:23
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
3160
許容トルク・歯面強さ(N・m)
436