※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
8
歯数
20
形状
S1
注文コード
83338914
品番
SS8-20
参考基準価格(税別)
¥35,490
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
20
質量(kg)
15
バックラッシ(mm)
0.28〜0.58
歯幅E(mm)
75
ボス径B(Φmm)
130
全長G(mm)
110
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:281・歯面強さ:20.4
歯先円直径D(Φmm)
176
穴径(mm)
AH728
モジュール(m)
8
基準円直径C(Φmm)
160
ボス長さ(mm)
F:35
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2760
許容トルク・歯面強さ(N・m)
200