※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS1-100J14 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364900 SUS1-100J14 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364900 SUS1-100J14 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364900 SUS1-100J14 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364900 SUS1-100J14 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364900

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数100 形状S1K 注文コード83364900 品番SUS1-100J14
参考基準価格(税別)¥16,160 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はモジュール・歯数・形状など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S1K 歯数100 質量(kg)0.8 ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)60 全長G(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.46・歯面強さ:0.72 歯先円直径D(Φmm)102 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH7:14 モジュール(m)1 ねじ穴(Φmm)J:5 基準円直径C(Φmm)100 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)24.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)7.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする