※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU2.5-45 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375366 NSU2.5-45 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375366 NSU2.5-45 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375366 NSU2.5-45 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375366

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数45 注文コード83375366 品番NSU2.5-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,750
この商品はモジュール・歯数など81種類から選べます 他の種類を見る

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

種別平歯車 材質MC602ST 形状S1 歯数45 質量(kg)1.37 バックラッシ(mm)0〜0.48 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)65 全長G(mm)40 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:3.77 歯先円直径D(Φmm)117.5 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)112.5 融着径H(mm)75 ボス長さ(mm)F:15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする