※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 融着歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
歯数
28
注文コード
83375655
品番
NSU1.5-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,080
この商品は
モジュール・歯数
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別
平歯車
材質
MC602ST
形状
S1
歯数
28
質量(kg)
0.15
バックラッシ(mm)
0〜0.38
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
27
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.45
歯先円直径D(Φmm)
45
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
42
融着径H(mm)
30
ボス長さ(mm)
F:12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4.39