※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 融着歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
56
注文コード
83375908
品番
NSU2.5-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,870
この商品は
モジュール・歯数
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別
平歯車
材質
MC602ST
形状
S1
歯数
56
質量(kg)
2.24
バックラッシ(mm)
0〜0.48
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
65
全長G(mm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:4.9
歯先円直径D(Φmm)
145
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
140
融着径H(mm)
105
ボス長さ(mm)
F:15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
48