※寸法図
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 道路用品
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の その他道路用品
バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式用施工パーツ 穴あけ定規 300mm角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
誘導タイプ(300角)用穴あけ加工済み
注文コード
83378112
品番
69-N3412(U)
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ定規を使用することによりコンクリートビットの先が逃げないで正確に穴があけられます。
用途
マークチップ埋込み式用の専用穴あけ定規です。
仕様
誘導タイプ(300角)用穴あけ加工済み
適合
ドリルビット:75-309(Φ7.0)
材質
スチール製
穴径(Φmm)
7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様の警告タイプ、誘導タイプをしっかりとご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。